エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの WEB会議用品
エレコムの スピーカーフォン/会議システム
マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73041448
品番
HS-DSARMBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質
本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色
ブラック
質量(g)
約430
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260〜366(土台からホルダー最上部まで)
対応機種
直径約25〜30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
角度調節
○