エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの WEB会議用品
エレコムの スピーカーフォン/会議システム
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73041457
品番
HS-DSZARMBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品
保護クッションシート
材質
本体:ABS、スチール、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
約1
対応機種
直径約25〜30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
アーム長さ(mm)
約350(×2)
角度調節
○