ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73041597 品番HS-PG15BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポップノイズ(パピプペポといった破裂音がマイクに入った時のノイズ)をカットし、呼気に混ざる湿気をガードするポップガードです。

材質本体:PP、鉄、EVA糊緩衝材、ポリエステル ブラック 質量(g)約200 外形寸法(mm)直径約153(フィルター外径)、長さ約360(アーム) 対応機種直径約25mmまでのマイクスタンドの支柱 角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73041597
2023-11-20
用途:
爆裂音消し
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ばびぶべぼの時の破裂音対策。本当に効いた。
ま、これは他の製品についても同じことが言えると思う。
今までマイクにテッシュ被せてたけど意味なかったな。
You Tubeのナレーション入れるために買った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする