曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
形状平、半丸、丸、角、三角
粒度#80/100相当
内容量1セット(5本)注文コード73041956品番DFS10-D181
参考基準価格(税別)¥27,430販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途
通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能
軸径(Φmm)3形状平、半丸、丸、角、三角粒度#80/100相当寸法(mm)平:4.8×1.4、半丸:5.1×1.9、丸:Φ3.0、角:2.6、三角:3.6全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする