wacom(ワコム)
wacom(ワコム)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
wacom(ワコム)の ペンタブレット用アクセサリ
Cintiq 16用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73050959
品番
ACK620K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
描きやすい角度に調整できるWacom Cintiq 16用オプションスタンド
セット内容
Wacom Cintiq 16用スタンド・アダプタープレート・ネジ4(VESA規格用)・ネジ4(アダプタープレート取付用)・滑り止めゴム2
質量(g)
660
角度(°)
19〜68(対応)
対応機種
Wacom Cintiq 16 (DTK1660K0D)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×201.6×55.5
注意
※Wacom Cintiq Pro VESAマウント(ACK62804K)の購入は必要ございません。
※本製品はWacom Cintiq 16 (DTK1660K0D)専用です。
※Wacom Cintiq Pro (DTH-1320、DTH-1620), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320、DTH-W1620)は対応しておりませんので、ご注意ください。
※滑り止めゴムは法人向けモデルDTK-1651用です。Wacom Cintiq 16では使用しません。