JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
充電・通信対応L型 Type-C 延長ケーブル 0.5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73051494
品番
JSC-047WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
色
ホワイト
規格
USB2.0
ケーブル長(cm)
約50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeC
適合用途
充電・データ転送
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電に対応しておりません。
※iOSデバイスでのご利用には対応しておりません。