DEEN
DEENの ソケット/ソケットレンチ
DEENの ソケット
DEENの ソケットレンチ用ソケット
1/4sqソケット(六角・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
21.5
注文コード
73051896
品番
DNB2-1/2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズの1/4SQソケットです。
全長(mm)
21.5
外径(Φmm)
17.7
穴角
6角
差込角(sq.)
6.35[1/4]