DEEN
DEENの ソケット/ソケットレンチ
DEENの ソケット
DEENの ソケットレンチ用ソケット
1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
21.5
注文コード
73051984
品番
DNB2-13W
参考基準価格(税別)
¥773
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。
低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
全長(mm)
21.5
外径(Φmm)
17.6
穴角
12角
差込角(sq.)
6.35[1/4]