1/4sqソケット(十二角・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73052054 品番DNB2-3/8W
参考基準価格(税別)¥773 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズの1/4SQソケットです。

穴角12角 差込角(sq.)6.35[1/4] セット内容7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm
注意
※写真は6角モデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする