3/8sqへクスローブソケット(E型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73052377 品番DNB3-E18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥964
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。

穴角ヘックスローブ 差込角(sq.)9.5[3/8]
注意
※内径は内溝のトップ-トップで計測した数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする