スタビラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73053908 品番DNDR14SB
参考基準価格(税別)¥3,273 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。
シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。
また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。
使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。

先端形状プラス 全長(mm)95 軸径(Φmm)7.8 軸長(mm)28 ハンドル長さ(mm)67 商品構成単品 付属ビット+2 ギア数45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする