1/4sqラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055563 品番DNR2-045R
参考基準価格(税別)¥5,982 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

樹脂やラバー等の太目のグリップが苦手なグリップレス派(?)のお客様が長いこと熱望されていた、待望のフルポリッシュ・モデル!
定評のある72枚コンパクトヘッドはそのままに、全体的に大胆なスリム化を図った細身のボディが何とも新鮮です。
「ネジを回す」という機能を引き算の美学で形にした、シンプルで美しいラチェットはラバー(樹脂)グリップ派の方にも是非いちど使って頂きたい逸品ですヨ!

全長(mm)120 ヘッド高さ(mm)27 差込角(sq.)6.35[1/4] ヘッド幅(mm)25.7 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする