ビットラチェット&T型レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055588 品番DNR2F-05HSET
参考基準価格(税別)¥5,991 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。
首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。
付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。
・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして
・グリップエンドに差して本体の延長
・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・
など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。
延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。
シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。

寸法(mm)付属シャンク:100 全長(mm)127 適合ビット1/4"(6.35mm)ビット ギア数60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73055588
2023-01-18
用途:
機械整備他
製造業

コンパクトさ、使用方法にバリエーションがある点に惹かれて購入しました。携帯用の工具として持ち歩くには丁度いいサイズかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする