3/8sqコンパクトラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055633 品番DNR3-045R
参考基準価格(税別)¥6,273 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1/4sqボディに3/8sqを搭載したショートラチェットです。
手のひらに収まるほどの全長なので、狭い場所での作業や繊細な締め付けに適しています。
油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルを採用。

全長(mm)120 ヘッド高さ(mm)30.9 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)25.7 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする