3/8sqラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055649 品番DNR3-07R
参考基準価格(税別)¥5,982 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。
握ったときの重量バランスが良いと定評があります。
油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指〜中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。

全長(mm)180 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)30.1 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする