3/8sqフレックスラチェット

商品レビューを投稿する
66日以内出荷 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055658 品番DNR3-10FX
参考基準価格(税別)¥8,091 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。
DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。
また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。
プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。

全長(mm)270 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)30.1 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする