3/8sqスイベルラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055685 品番DNR3F-08
参考基準価格(税別)¥8,091 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。

全長(mm)205 ヘッド高さ(mm)31.2 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)32.3 ギア数72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73055685
2024-03-21
用途:
機械メンテナンス
サービス業

ギアも細かく、ヘッドの可動域も広いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする