クイックツイストラチェット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73055789 品番DNR-60TWS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,500
販売価格(税別)
8,636

ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!

セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm)180 差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm)27 ギア数60
注意
※エクステンションバー・スライドハンドルは別売です。
※使用しはじめの段階でラチェット内部からグリスが滲み出てくることがございます。
※これはラチェット内部の構造を保護するための製造時の仕様であり、不良ではございません。
※使用していくうちにグリスが滲まなくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73055789
2023-07-15
用途:
狭い作業
谷口オート 様

ここ工具を初めて知ったので購入しました。狭い作業には最高です

1人が参考にしています
対象商品:
73055789
2021-11-25
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所で非常に便利ですが
ボルト上の空間分を考慮して使わないと
回転切り替えが出来ないので抜けなくなります

26人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする