スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73056123 品番DNTE2SET
参考基準価格(税別)¥3,991 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。
DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。
また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。
使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。

全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201 差込角(sq.)6.35[1/4] 先端径(Φmm)12
注意
※スピーダーエクステンションは従来の1/4sqより若干小さく設計されているため、別売りの1/4sqツールの差込角が入らない場合がございます。
※セットのT型スライドハンドルとのはめ合いのガタつき低減のための特別設計ですので不具合ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
アルミフレームの組み立て
その他業種

ハズレ個体を引きました。
スピーダー部分のシャフトが曲がっていて、先端も後端もブレています。
最初に手に入れたDEENの工具がこれだったので、期待外れでした。
まともに検品してください。

1人が参考にしています
対象商品:
73056123
2024-06-26
用途:
バイクのメンテナンス
飲食業

まだ使用してないので星4とさせて頂きました。
他の評価見て思ったこと。。。1/4sqに見合ったトルクならきっと壊れないと思います。

1人が参考にしています
2022-10-24
用途:
バイク、自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これでスパークプラグを緩めたところ、スライドハンドルのバーのくびれ部分から折れてしまいました。
普通この手の工具はドライブ部や先端の切り替え機構から壊れるものだと思うのですが、バー部分から破損してしまうというのは論外なのでスライドハンドル部分をDNBH2に変更する等の改善をすべきだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする