ホースクランププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73056866 品番DNVP306HCAETX
参考基準価格(税別)¥5,491 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。
つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。
また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。

全長(mm)178 最大開口(mm)55 バンド径(mm)14〜32(対応ホース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする