耐荷重(kg)25
引出しあり
キャスター自在×4
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個
色ブラック
高さ(mm)881
奥行(mm)462
間口(mm)735(810)
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63
ストッパーあり