フレイムLEDパーティースピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73057137 品番CTEY-2080F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!

仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8” ブラック 電圧(V)100(50/60Hz) 最大出力(W)120 連続使用時間(時間)約2(使用環境による) 周波数特性55Hz〜18kHz バッテリー鉛蓄電池12V/7A S/N比≧70dB 充電時間(時間)約4 周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76〜108 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4

商品説明動画

CTEY-2080F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする