金属製 ミニ湯たんぽ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73057243 品番MY-600A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。

用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房 付属品 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100% 寸法(mm)175×135×55 容量(mL)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73057243
2022-11-20
用途:
防災訓練?冬キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店 様 (卸売・小売業)

小さいながらも、造りは丈夫でしっかりしている印象。寝袋の中で足下を温めてくれます。
大きいサイズのものと購入を迷いましたが、荷物の持ち運びを考えて、できるだけコンパクトにすることを優先し、こちらのサイズを購入しました。
大きいサイズのものより、保温時間が少し短いかもしれませんが、最低限の役割を果たしてくれます。
私はこれで十分満足でした。

対象商品:
73057243
2022-11-17
用途:
防災訓練?冬キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店 様 (卸売・小売業)

小さいながらも、造りは丈夫でしっかりしている印象。寝袋の中で足下を温めてくれます。
大きいサイズのものと購入を迷いましたが、荷物の持ち運びを考えて、できるだけコンパクトにすることを優先し、こちらのサイズを購入しました。
大きいサイズのものより、保温時間が少し短いかもしれませんが、最低限の役割を果たしてくれます。
私はこれで十分満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする