カシムラ
カシムラの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
カシムラの Bluetooth/FMトランスミッター
Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057514
品番
KD-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FMトランスミッターと充電ポート付属
仕様
AUXΦ3.5ステレオミニプラグ出力対応
材質(本体)
PC
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×46×119
コード長さ(cm)
120(AUX)
接続端子
USB
Bluetooth
対応
注意
※保証は購入時より6か月。
※本製品は送信する電波が著しく微弱な範囲内で制作しています。そのため、受信感度については、走行環境、接続する機器や
車載アンテナの種類、位置などにより異なり、ノイズ・音ひずみ・音の途切れ・受信不能状態などが発生する場合があります。
※安全にご使用頂くために、本製品の設置・接続および使用に関しては取扱説明書をよくお読みの上、記載されている内容を
よくお読みください。