Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73057566 品番KW-25
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダー
スマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる

材質(本体)ABS 質量(g)288 取付方式吸盤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×110×205 ケーブル長(cm)95
注意
※保証は購入時より6か月。
※Qi規格認証品
※運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(SRSなど)の作動効果の妨げになる場所には取付ないでください。
※国交省の定める保安基準に適合させる為、運転者の視界を妨げない様に本製品を取り付けてください。
また、フロントガラス、側面ガラスへの取付は保安基準適合外となりますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする