カシムラ
カシムラの 自動車用収納用品
カシムラの 車用ティッシュカバー
どこでもティッシュカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057679
品番
NE-20
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
どこでも簡単取付ティッシュカバー
フックで掛けるだけ。取り外せるから使い易い
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×10×350
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×120×65まで
ベルト長さ(cm)
60(フック付き調整)
注意
※対応サイズ以外のティッシュ箱やソフトパックに使用しないでください。破損の原因となります。
※ティッシュ箱やソフトパックの形状により収納出来ない場合があります。
※火気に近づけると燃える可能性がありますので、絶対に近づけないで下さい。