注意
※保証は購入時より1年間。
※「取扱説明書」と「安全に関するご注意」をお読みになって、本製品とその作業を理解した方以外は使用しないでください。
※理解せずに使用することは危険です。
※安全保護具を使用してください。作業時は保護メガネの使用をおすすめします。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。
※必要に応じて、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓、イヤマフ等を着用してください。
※きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
※屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。長い髪は帽子やヘアカバー等で覆ってください。
※取扱説明書で指定した先端工具、付属品等を使用してください。取扱説明書で指定の付属品等は、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。
※スイッチに以上異常がないか点検してください。スイッチで始動、及び停止操作のできない場合は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
※極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
※使用中は、ソケット等の工具類や回転部に手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
※使用しない場合は、バッテリーパックを抜いて保管してください。子供の手の届かない安全な所、乾燥した鍵のかかる所に保管してください。
※ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。本製品から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
※使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
※作業者以外、本製品や充電器のコードに触れさせないでください。
※本製品を雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用したりしないでください。本製品内部に水が入り感電やバッテリーパックが短絡(ショート)する恐れがあります。
※充電器び電源コードを乱暴に扱わないでください。電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。
※また、電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが破損したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。