ジャッキアタッチメント サイド用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73058878 品番MJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

車のサイドからのジャッキアップが行える

用途ジャッキ使用時の車キズ防止 材質合成ゴム 質量(g)約370 適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
注意
※車体をサイドからジャッキアップする時に、車のジャッキアップポイントに合わせてご使用ください。
※車のジャッキアップポイントは車の取扱説明書で確認してください。
※本製品はサイド以外には使用できません。
※本製品は、メーカーフロアジャッキ専用アタッチメントです。(適合品番確認)
※他社のフロアジャッキで本製品を使用しないでください。

※万が一生じた事故、故障、破損等の責任は、一切応じかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
溝も深く便利なアタッチメントです

溝が深いので車体を傷つけることなく使用することができました。ジャッキアタッチメントとしては優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする