曜日別特売
MT-T16F ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業) 73059167

MT-T16F ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業) 73059167
MT-T16F ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業) 73059167

ホイールナット 袋タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(16個)
ピッチ(mm)1.5
内容量1箱(16個)注文コード73059167品番MT-T16F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

袋式のホイールナットです。

用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約54適合メーカートヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: スタッドレスタイヤの履き替え
教育・研究機関

ランクルのスタッドレス履き替えでテーパータイプのナットが必要になった。24個必要なため2セット購入した。軽自動車のホイール用にも流用。同じピッチであったため有効利用できた。価格も手ごろでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする