YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の ボトムス
YAM05 ピットパンツ ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068529
品番
90792-AD71L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デニム調のストレッチロングパンツ
仕様
ストレッチ、リフレクト
サイズ
L
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
85