YAMAHA(ヤマハ)
YAP06 YZF-R ショートパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068985
品番
90792-AD78X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
RロゴとRエンブレムをさりげなくデザインしたショートパンツ
サイズ
XL
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
29
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
仕様
ストレッチ、リフレクト
色
ブラック