YRB16 レーシングピットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73069378 品番 90792-Y121M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レーシングシーンのフォーマルといえばこの1着。ボタンダウンタイプのピットシャツ

仕様吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト ブラック、ブルー サイズM 混率(%)〈表〉ポリエステル55・綿42・ポリウレタン3 着丈(cm)69 バスト(cm)110 裄丈(cm)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする