YRB16 レーシングピットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード73069387 品番90792-Y121L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

レーシングシーンのフォーマルといえばこの1着。ボタンダウンタイプのピットシャツ

仕様吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト ブラック、ブルー サイズL 混率(%)〈表〉ポリエステル55・綿42・ポリウレタン3 着丈(cm)71 バスト(cm)114 裄丈(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする