YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YRB16 レーシングピットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XL
注文コード
73069396
品番
90792-Y121X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングシーンのフォーマルといえばこの1着。ボタンダウンタイプのピットシャツ
仕様
吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト
色
ブラック、ブルー
サイズ
XL
混率(%)
〈表〉ポリエステル55・綿42・ポリウレタン3
着丈(cm)
73
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
48.5