YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YRB16 レーシングピットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73069405
品番
90792-Y1213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レーシングシーンのフォーマルといえばこの1着。ボタンダウンタイプのピットシャツ
仕様
吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト
色
ブラック、ブルー
サイズ
3L
混率(%)
〈表〉ポリエステル55・綿42・ポリウレタン3
着丈(cm)
75
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
52.5