KTC
KTCの 充電工具 本体
KTCの 締付/穴あけ(充電工具)
KTCの 充電式ラチェットレンチ
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73071128
品番
JTAE411A
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
最大トルク(N・m)
300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2300
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
実用トルク範囲(N・m)
270
充電時間(分)
約60(急速充電型)
アズワン品番
65-2489-76