※商品画像(代表色)

610-1014-purple-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073806 610-1014-purple-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073806 610-1014-purple-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073806 610-1014-purple-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073806

使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 73073806 品番 610-1014-purple-honbucho
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

サイズフリー 色(本体)パープル 表示内容本部長(GENERAL MANAGER) 着丈(cm)51 幅(cm)40 材質ポリエステル不織布 用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする