※メイン画像

プラスチック削減標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容頭上注意 WATCH YOUR HEAD 注文コード73074217 品番364-04
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は表示内容など17種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。

用途工場、事務所、工事現場等への表示に 仕様取付穴4箇所 トラスコ品番317-4068 材質LIMEXシート 厚さ(mm)0.4 表示片面 縦(mm)450 横(mm)300 取付穴径(Φmm)2.5 取付け方法ビス止め 表示内容頭上注意 WATCH YOUR HEAD 言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
注意
※当商品は「JIS Z 9101安全標識及び安全マーキングのデザイン通則」に準拠、「JIS Z 9103 色度座標の範囲及び測定方法」には準拠しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする