※メイン画像
Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73074366
品番
BRS-606ASLED
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途
夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
トラスコ品番
248-1518
材質
LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
高さ(mm)
126
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
テープ長さ(m)
6
シート幅(mm)
60
横(mm)
70
表示内容
トラ
シート厚さ(mm)
0.2
使用場所
屋外使用可
点灯方法
回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ