※メイン画像
Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
バリアリールLong専用LEDライトキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73074393
品番
BRS-LED1C
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。
シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。
用途
夜間や暗所での危険区域への立入規制に
トラスコ品番
248-1521
セット内容
専用LEDライト+キャッチ
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
174
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
横(mm)
70
使用場所
屋外使用可
点灯方法
回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ