※メイン画像

SF-47-W アーチスタンド3台組 ミツギロン 73074479 SF-47-W アーチスタンド3台組 ミツギロン 73074479 SF-47-W アーチスタンド3台組 ミツギロン 73074479

アーチスタンド3台組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3台) ホワイト 注文コード73074479 品番SF-47-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。

用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に トラスコ品番268-8512 セット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本 材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE 幅(mm)900 ホワイト 高さ(mm)725 奥行(mm)255 満水時質量(kg)6.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする