※メイン画像

CN-23 ガッチリコーン ミツギロン 73074533 CN-23 ガッチリコーン ミツギロン 73074533

ガッチリコーン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73074533 品番CN-23
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コーンバーをかける所にフックが付いており、強風でも外れにくくなっています。
コーンが太めに造られており遠くからでも目立ちやすくなっております。

材質PE 色(本体)レッド デザインライン入り 高さ(mm)700 用途土台の中に水、砂などを入れて重しに トラスコ品番269-0616 幅(mm)370 奥行(mm)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73074533
2024-03-05
用途:
無断駐車対策
医療・福祉・介護関連業

底にヤカンでお水を入れようと蓋を開けましたが硬くて手では開かず、ペンチで開けましたが蓋が多少歪みそうになり注意が必要です。蓋に黒の輪っかが付いていて、何の為なのか分からず、とりあえずそのまま使用しています。お水はどの位入れたら良いかもわからなかったのですが、溢れない程度にして使用中、風に飛ばされなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする