※メイン画像
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
ガッチリスコッチコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73074549
品番
CN-24
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コーンバーをかける所にフックが付いており、強風でも外れにくくなっています。
コーンが太めに造られており遠くからでも目立ちやすくなっております。
用途
土台の中に水、砂などを入れて重しに
トラスコ品番
269-0615
材質
本体:PE、反射テープ:PET樹脂
幅(mm)
370
高さ(mm)
700
奥行(mm)
370
色(本体)
レッド
デザイン
ライン入り