モノタロウの マスカー/養生シート・養生ボード
モノタロウの 養生シート/カバー
モノタロウの 養生シート
土木シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73074734
品番
2×100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
引張強度(N)
縦約1200、横約971
伸び(%)
縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)
縦約329、横約284
透水係数(cm/s)
約9.79×10-3
長さ(m)
100
色
黄土色
幅(m)
2
質量(kg)
20
厚さ(mm)
0.3
材質
PP
用途
土木工事(河川、道路、農地など)
注意
本来の用途以外にお使いにならないでください。
各数値は、測定値であり、保証値ではありません。