ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
73074768
品番
1088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m
2
(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
サイズ
L(100〜120サイズ相当)
質量(g)
約74
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×460+55
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
130
テープ
あり
窓枠
なし