ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
73074777
品番
1087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m
2
(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
サイズ
M(80〜100サイズ相当)
質量(g)
約46
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×380+55
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
120
テープ
あり
窓枠
なし