※製品代表画像

ソケットアンビル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)(SQ)9.5 全長(mm)45 注文コード73076134 品番A30 9.5X6.35H
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は差込角・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。

全長(mm)45 差込角(mm)(SQ)9.5 対辺(mm)6.35 適合ビットA14・A16用 ソケット径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする