※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ベッセルの アダプタ(締付/穴あけ)
ソケットアンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
(SQ)9.5
全長(mm)
47.5
注文コード
73076159
品番
A30 9.5X8H
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
全長(mm)
47.5
差込角(mm)
(SQ)9.5
対辺(mm)
8
適合ビット
A15・A19用
ソケット径(Φmm)
16