※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
スライドエアーニッパーブラケット型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73076247
品番
GT-NB20(10-OSHI)
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途
樹脂や金属の切断、かしめ作業に
全長(mm)
137
質量(g)
755
方向
スライド:押し
スライド寸法(mm)
0〜10
アズワン品番
64-4654-32
注意
※ブレードは別売です。
※画像はブレード取付例です。