※製品代表画像

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73076256 品番GT-P80XW
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

エアーモーターでぐいぐい締まる。
低騒音・低振動。
ハイパワー&高耐久。

付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4 仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 全長(mm)163.5 質量(kg)1.48 取付方式先端工具:ピンロック 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力・普通ボルト径(mm)8〜10 実用トルク範囲(N・m)49〜229.7 取付サイズ先端工具:SQ12.7 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-38 排気方向後方排気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする